Schneider Electric - iEM2435 contador monofásico modular - 230V - 100A con comunicación M-Bus
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 100 A
Corriente máxima (Imaz) - 100 A
Tensión nominal (Un) N-L - 195...253 V
Intervalo de frecuencia - 45...65 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9MEM2435
Ref.Sonepar
927253
EAN
3606482187160
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
100 A
Corriente máxima (Imaz):
100 A
Tensión nominal (Un) N-L:
195...253 V
Intervalo de frecuencia:
45...65 Hz
Clase de precisión:
B
Tipo de polo:
Una fase
Modelo:
Medición directa
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Apto para:
Adquisición
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Doble tarifa
Control de tarifas:
Externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
no
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
2
Anchura:
35.8 mm
Profundidad:
63 mm
Altura:
96.71 mm
Tipo de interfaz:
M-bus
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
7
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


