Schneider Electric - Iluminación cuadro + tapa +contacto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión nominal - 220...240 V
Tipo de tensión - CA
Potencia lámpara - 8 W
Con toma de corriente - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conector/enchufe
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08964
Ref.Sonepar
864296
EAN
3606481869623
Intervalo de tensión nominal:
220...240 V
Tipo de tensión:
CA
Potencia lámpara:
8 W
Con toma de corriente:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conector/enchufe
Tipo de lámpara:
Lámpara fluorescente
Longitud:
450 mm
Con sensor de luz:
sí
Material:
Acero
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


