Schneider Electric - Iluminación portátil cuadro PrismaSeT

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión nominal - 220...240 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Potencia lámpara - 11 W

  • Con toma de corriente - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conector/enchufe

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08965

Ref.Sonepar

758914

EAN

3606481871343

Intervalo de tensión nominal:

220...240 V

Tipo de tensión:

CA

Potencia lámpara:

11 W

Con toma de corriente:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conector/enchufe

Tipo de lámpara:

Lámpara fluorescente compacta

Longitud:

345 mm

Con sensor de luz:

no

Material:

Plástico

Con interruptor de activación/desactivación:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Método de montaje:

Magnético

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric