Schneider Electric - Impedancia limitación ZX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
50159
Ref.Sonepar
207449
EAN
3303430501596
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Este accesorio pertenece a la gama Vigilohm diseñada para monitorear redes eléctricas de TI/sin conexión a tierra a nivel de alimentador, de acuerdo con las normas de instalación y productos. El subensamble de impedancia limitante evita la variación del potencial. Útil si hay un equipo sensible de baja potencia ubicado cerca del transformador de media a baja tensión, como las fuentes de alimentación de módem. Esta impedancia de limitación no es obligatoria en un sistema de TI. Necesidad de estar conectado entre el transformador y el neutro puesto a tierra. Este accesorio está montado en una placa de 190mm por 380mm, con un peso de subconjunto de 3,5 kilogramos.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


