Schneider Electric - Inductancia 100Kvar 400V FR4.2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos, lado primario - 3
Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...50 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 400 V
Intensidad nominal a CA - 144.33...144.33 A
Intensidad nominal máxima (Ith) en tensión nominal CA - 190 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVR05X00A40T
Ref.Sonepar
282555
EAN
3606480541544
Número de polos, lado primario:
3
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...50 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Intensidad nominal a CA:
144.33...144.33 A
Intensidad nominal máxima (Ith) en tensión nominal CA:
190 A
Factor de filtrado:
5.7 %
Funcionamiento de la batería de filtros:
100 kvar
Grado de protección (IP):
IP00
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


