Schneider Electric - Inductancia 50Kvar 400V FR3.8 - LVR07500A40T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos, lado primario - 3
Frecuencia de funcionamiento nominal - 50...50 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 400 V
Intensidad nominal a CA - 72.16...72.16 A
Intensidad nominal máxima (Ith) en tensión nominal CA - 86 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVR07500A40T
Ref.Sonepar
195367
EAN
3606480541476
Número de polos, lado primario:
3
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...50 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
400 V
Intensidad nominal a CA:
72.16...72.16 A
Intensidad nominal máxima (Ith) en tensión nominal CA:
86 A
Factor de filtrado:
7 %
Funcionamiento de la batería de filtros:
50 kvar
Grado de protección (IP):
IP00
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


