Schneider Electric - INDUCTANCIA ALTIVAR-71 1mH-30A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como bobina de reactancia de supresión de interfaz - no
Apto como bobina de reactancia neta - sí
Apto como bobina de reactancia de conmutación - no
Apto como choque de filtro de impulsos - no
Apto como bobina de reactancia de salida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3A4554
Ref.Sonepar
115666
EAN
3389118065932
Apto como bobina de reactancia de supresión de interfaz:
no
Apto como bobina de reactancia neta:
sí
Apto como bobina de reactancia de conmutación:
no
Apto como choque de filtro de impulsos:
no
Apto como bobina de reactancia de salida:
sí
Número de polos, lado primario:
3
Frecuencia de base nominal:
0 kHz
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Intensidad nominal a CA:
31...31 A
Intensidad nominal máxima (Ith) en tensión nominal CC:
0 A
Inductancia nominal:
1 mH
Grado de protección (IP):
IP00
Tensión relativa de cortocircuito:
0 %
Frecuencia resonante:
0 Hz
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


