Schneider Electric - inductancia de línea para Altistart 48 - 0.075 mH - 325 A - IP00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como bobina de reactancia de supresión de interfaz - no
Apto como bobina de reactancia neta - sí
Apto como bobina de reactancia de conmutación - no
Apto como choque de filtro de impulsos - no
Apto como bobina de reactancia de salida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ1L325U075T
Ref.Sonepar
1032625
EAN
3389110890761
Apto como bobina de reactancia de supresión de interfaz:
no
Apto como bobina de reactancia neta:
sí
Apto como bobina de reactancia de conmutación:
no
Apto como choque de filtro de impulsos:
no
Apto como bobina de reactancia de salida:
no
Número de polos, lado primario:
3
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
480 V
Intensidad nominal a CA:
325...325 A
Inductancia nominal:
0.075 mH
Grado de protección (IP):
IP00
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


