Schneider Electric - Inductancia línea 0,35mH 70A - VZ1L070U350T
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como bobina de reactancia de supresión de interfaz - no
Apto como bobina de reactancia neta - sí
Apto como bobina de reactancia de conmutación - no
Apto como choque de filtro de impulsos - no
Apto como bobina de reactancia de salida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VZ1L070U350T
Ref.Sonepar
553466
EAN
3389110890716
Apto como bobina de reactancia de supresión de interfaz:
no
Apto como bobina de reactancia neta:
sí
Apto como bobina de reactancia de conmutación:
no
Apto como choque de filtro de impulsos:
no
Apto como bobina de reactancia de salida:
no
Número de polos, lado primario:
3
Frecuencia de base nominal:
0 kHz
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
480 V
Intensidad nominal a CA:
70...70 A
Intensidad nominal máxima (Ith) en tensión nominal CC:
0 A
Inductancia nominal:
0.35 mH
Grado de protección (IP):
IP20
Tensión relativa de cortocircuito:
0 %
Frecuencia resonante:
0 Hz
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


