Schneider Electric - INDUCTANCIA MOTOR PARA ATV-71HC25N4 250KW - VW3A5107

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A5107

Ref.Sonepar

571467

EAN

3389119201544

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este estrangulador de motor es una opción para los variadores de velocidad Altivar 61 / Altivar 71. Su corriente nominal igual a 759A. Se utiliza como filtro de salida (entre la salida del variador y el motor) y permite que el variador de velocidad funcione con cables del motor más largos de las longitudes máximas permitidas. Su índice de protección es IP00. Pesa 93 kg. Se utiliza para limitar las sobretensiones en las terminales del motor, filtrar las interferencias y reducir la corriente de fuga a tierra del motor.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric