Schneider Electric - Inductancia motor para ATV-71HD30M3X/HD45M3X

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bobina de reactancia

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3A5104

Ref.Sonepar

131721

EAN

3389118065727

Tipo de accesorio:

Bobina de reactancia

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este estrangulador de motor es una opción para los variadores de velocidad Altivar 61 / Altivar 71. Su corriente nominal igual a 215A. Se utiliza como filtro de salida (entre la salida del variador y el motor) y permite que el variador de velocidad funcione con cables del motor más largos de las longitudes máximas permitidas. Su índice de protección es IP00. Pesa 15.5kg. Se utiliza para limitar las sobretensiones en las terminales del motor, filtrar las interferencias y reducir la corriente de fuga a tierra del motor. Se vende en cantidad indivisible de 3.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric