Schneider Electric - Inserto 2 M8 H para 2 señales E/S + 1 M8 M para "Safe Torque Off"

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3L40210

Ref.Sonepar

119250

EAN

3389118367821

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Lexium ILA, ILE, ILS y ofrece variadores de velocidad integrados para el control de movimiento. La inserción de interfaz de comunicación proporciona dos señales de E/S y una señal STO. Está equipado con un conector macho M8 de 4 pines para la desactivación del par segura y dos conectores hembra M8 de 3 pines para 2 señales de E/S. Pesa 0.036kg. Es compatible para su uso con unidades integradas Lexium. El kit incluye 1 inserción con conectores y 1 inserción para sellado (IP54).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric