Schneider Electric - Inserto conmutador rotativo conmutador/pulsador para persianas enrollables, 2 polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Para persianas venecianas - no
Para persianas de rodillo - sí
Para toldos - no
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Interruptor pulsador e interruptor de 2 polos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
317200
Ref.Sonepar
1200887
EAN
4011281205653
Para persianas venecianas:
no
Para persianas de rodillo:
sí
Para toldos:
no
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Interruptor pulsador e interruptor de 2 polos
Número de polos:
2
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


