Schneider Electric - INSERTO MANETA TRIANGULAR 6,5mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Tricuadrado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYINT61

Ref.Sonepar

193295

EAN

3606480065057

Modelo:

Tricuadrado

Inserto de forma, cierre inserto tipo triángulo de 6,5mm. Gama de producto: Accesorios complementarios. Beneficios: La mejor solución para su pupitre de mando, Gran robustez para una buena protección del material instalado, Instalación sencilla, compatibilidad con elementos de diálogo, Amplia gama de tamaños de pupitre que satisfacen los requisitos más exigentes de los usuarios, Compatibilidad completa con la mayoría de los accesorios de la gama Spacial SF/SM, Distintas opciones de pupitre = solución adecuada para el usuario: Con o sin chasis metálico, Con o sin consola frontal, Anchos de 600, 800, 1000 y 1200, Con panel trasero accesible o soldado, Seguridad: Conexiones a tierra en puerta, cuerpo y placa de montaje, Retenedores de tipo neumático que evitan la caída repentina del módulo de control, Sencillo acceso al cableado gracias a la placa de entrada de cables regulable, Sin limitación de acceso y con reducción del inventario gracias a los zócalos modulares, Servicios: Colores, dimensiones y montaje de accesorios a través de nuestro servicio personalizado. (configurable y en ofertas específicas).. Aplicaciones: - Sectores: Control y automatización, Gestión y comunicación de datos.. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric