Schneider Electric - Int. combinado conectado y AFDD iCV40N ARC Active 32 A 30 mA A-SI 10 kA Zigbee
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Tasa de voltaje - 230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal - 250 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9TDFC632
Ref.Sonepar
1007661
EAN
3606481906670
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
250 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Corriente asignada:
32 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Clase de limitación de intensidad:
3
Pérdida de potencia:
4.48 W
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
6 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
10 kA
Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
6 kA
Características de desconexión:
Sin retardo
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50 Hz
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...50 °C
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
44 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
sí
Equipos adicionales acoplados en la entrega:
Interruptor de protección contra incendios
Tipo de tensión de control equipamiento auxiliar:
CA
Grado de protección (IP):
IP20
Capacidad de conexión cable rígido:
1...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...10 mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


