Schneider Electric - ***INT.POS.DOBLE AISL.MOV.RECTILINEO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 73 mm
Función de conmutación - Interruptor de desconexión rápida
Material de la carcasa - Plástico
Tipo de elemento de control - Palanca giratoria
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XCKP127
Ref.Sonepar
20439
EAN
3389110647280
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
73 mm
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión rápida
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de elemento de control:
Palanca giratoria
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


