Schneider Electric - integrated servo motor- 1.1 Nm - 6000 rpm- keyed shaft- multiturn- without brake

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tasa de voltaje - 24 V

  • Corriente asignada - 0.6 A

  • Tipo de tensión - CC

  • Grado de protección (IP) - IP54

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ILM0701P12A0000

Ref.Sonepar

1292871

EAN

3606485293653

Modelo:

Otros

Tasa de voltaje:

24 V

Corriente asignada:

0.6 A

Tipo de tensión:

CC

Grado de protección (IP):

IP54

Número de polos:

6

Par nominal:

0.5 Nm

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Otros

MOTOR ILM 1,1NM 6000RPM LLAVE MÚLTIPLE

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric