Schneider Electric - Intercambiador lateral aire-agua 4500W 230V - NSYCEW4K5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de programa complementario - Extensión de pared
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYCEW4K5
Ref.Sonepar
229362
EAN
3606480620744
Tipo de programa complementario:
Extensión de pared
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 2001/h:
0 W
Rendimiento de refrigeración nominal L35W10 4001/h:
4400 W
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


