Schneider Electric - INTERFACE KNX/IP KNX SECURE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6502-0105

Ref.Sonepar

322696

EAN

3606489917852

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Ethernet

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Transparente:

no

Veloc. máx. de transmisión de datos:

9600 Bd

Conexión de bus incluida:

sí

Con área para etiqueta:

sí

Con indicación LED:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Este dispositivo de la gama Spacelogic KNX es un carril DIN de interfaz IP. La interfaz IP de Spacelogic KNX es una interfaz entre IP y KNX. Puede acceder al bus KNX desde cada punto de su LAN. La interfaz IP Spacelogic KNX puede utilizarse como interfaz de programación para el software ETS 5 y permite acceder al bus KNX a través de Internet mediante una VPN. El dispositivo es compatible con KNX Security, que se puede activar en ETS. Con su funcionalidad de interfaz (túnel), la seguridad KNX evita el acceso no autorizado. El dispositivo admite hasta 8 canales de tunneling. Para cada canal de túnel, se debe configurar una dirección individual separada. El dispositivo se suministra con 2 botones pulsadores integrados para seleccionar el canal de tunneling y 3 LED de estado. La interfaz es alimentada por el bus KNX. No se necesita una fuente de alimentación adicional. Permite el montaje en rieles DIN TH35 de acuerdo con EN 60715. El bus se conecta mediante un terminal de conexión de bus. Esta aplicación requiere ETS 5 o superior. La red LAN se conecta mediante el zócalo RJ45. El ancho del dispositivo para 1 módulo es de aproximadamente 18mm. El dispositivo se entrega con terminal de conexión de bus y cubierta de cable.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric