Schneider Electric - INTERFACE KNX/USB KNX SECURE - MTN6502-0101

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6502-0101

Ref.Sonepar

322695

EAN

3606489917869

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

USB

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

1

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Veloc. máx. de transmisión de datos:

9600 Bd

Conexión de bus incluida:

sí

Con área para etiqueta:

sí

Con indicación LED:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

0 mm

Raíl DIN con interfaz USB Spacelogic KNX. Para conectar un dispositivo de programación o diagnóstico con una interfaz USB 2.0 al KNX. El conector USB (tipo C) está aislado de forma galvánica del bus KNX. Se puede utilizar como interfaz de programación para ETS Software Versión 4 (o superior). El dispositivo se programa localmente con la dirección física y no tiene un botón de programación ni un LED de programación. Con 2 LED de estado. La interfaz USB de KNX es compatible con la comunicación KNX longframe y con los dispositivos/telegramas de seguridad KNX. Esto permite descargas KNX más rápidas si son compatibles con el dispositivo de destino (por ejemplo, MTN6725-0001). Para la instalación en rieles DIN TH35 de acuerdo con EN 60715. El bus se conecta mediante un terminal de conexión de bus. Ancho del dispositivo - 1 módulo = aprox. 18 mm. Contenido: Con terminal de conexión de bus y cubierta de cable.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric