Fin de vida

Schneider Electric - Interfaz de pulsador Pro Spacelogic knx, Secure, 8 canales, blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interfaz de pulsador Pro Spacelogic knx, Secure, 8 canales, blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6002-0108S

Ref.Sonepar

1194485

EAN

3606487137443

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Posibilidad de funcionamiento remoto:

sí

Ethernet:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Control de LED:

sí

Con indicación LED:

sí

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

no

Número de canales IN:

8

Número de entradas de señal:

8

Número de canales OUT:

8

Con función de conmutador:

sí

Genera tensión de señal:

no

Diferentes fases conectables:

no

Grado de protección (IP):

IP20

El sistema KNX convierte el estado del contacto físico en una señal digital que se puede usar para operaciones como iluminación, persianas, control de hvac, automatización y mantenimiento y como notificaciones de alerta. Los canales configurables ayudan a personalizar dentro del sistema para satisfacer requerimientos específicos. Entradas libre de potencial con longitud de cable máxima de 30m y entrada analógica para sensor de temperatura. Tiene una salida LED de 2,2 mA. Cuenta con un control de iluminación tunable white y RGB. Este dispositivo cuenta con funciones lógicas y Contador de pulsos. Se alimenta de la tensión del bus KNX y la corriente nominal es de 18mA. Este dispositivo permite un montaje empotrado. Las dimensiones son (An.) 43,5 mm x (Alt.) 35,5 mm x (Prof.) 15,4 mm. El color de este dispositivo es blanco con acabado brillante. La temperatura de funcionamiento es de -5°C hasta +45°C. Alcanza grado de protección IP20. KNX Secure es una característica de seguridad del estandar KNX para el control de hogares y edificios. La flexibilidad ahorra tiempo de instalación, así como aumenta la flexibilidad y la adaptabilidad a futuros desarrollos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric