Schneider Electric - INTERFAZ ESTÁTICO 24V CC - LA4DWB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de configuración - Acoplamiento directo
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Con supresor integrado - no
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LA4DWB
Ref.Sonepar
1074760
EAN
3389110236477
Tipo de configuración:
Acoplamiento directo
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Con supresor integrado:
no
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...250 V
Altura:
19 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


