Schneider Electric - Interfaz ETHERNET conector RJ45-RJ45

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interfaz ETHERNET conector RJ45-RJ45

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Velocidad de transmisión:

10000000 kB/s
Ver las opciones disponibles1250000 kB/s

Lado primario de servicio:

Otros
Ver las opciones disponiblesUSB

Tipo de conexión del lado principal:

Otros
Ver las opciones disponiblesUSB

Bidireccional:

sí

Especificaciones esenciales

  • Velocidad de transmisión - 10000000 kB/s

  • Lado primario de servicio - Otros

  • Tipo de conexión del lado principal - Otros

  • Lado secundario de servicio - Otros

  • Tipo de conexión del lado secundario - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB5PRJ45

Ref.Sonepar

262939

EAN

3606481194213

Velocidad de transmisión:

10000000 kB/s

Lado primario de servicio:

Otros

Tipo de conexión del lado principal:

Otros

Lado secundario de servicio:

Otros

Tipo de conexión del lado secundario:

Otros

Bidireccional:

sí

Protección sobreintensidad:

sí

Este puerto RJ45 montado en panel Harmony XB5 permite conectar la máquina con varios dispositivos. Este puerto de comunicación RJ45 montado en panel proporciona una forma sencilla de conectarse a tu máquina a través de conectores estandarizados sin abrir la puerta del armario de control. Se instala fácilmente en troquelados estándar de 22mm de diámetro. Proporciona un acceso fácil y seguro a los sistemas de automatización y los controladores de tus máquinas por medio de un puerto ubicado en la puerta del armario de control.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric