Schneider Electric - Interfaz pulsador con 2 elementos PLUS

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN670802

Ref.Sonepar

83478

EAN

3606485012216

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Instalación

Anchura en módulos:

0

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Control de LED:

no

Con indicación LED:

no

Número de entradas de señal:

2

Intervalo de tensión primaria:

24...24 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Genera tensión de señal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Interfaz de pulsador, 2 elementos plus. Genera una tensión de señal interna para conectar 2 pulsadores convencionales o contactos flotantes y para conectar 2 LED de baja corriente. Los núcleos tienen una longitud de 30 cm y pueden extenderse hasta un máximo. 7,5 m. Para instalación en una caja de conexiones convencional de 60 mm. Funciones del software KNX: Conexión, regulación o control de persianas a través de 1 o 2 entradas, valores de posición para control de persiana (8 bits), flancos de impulso con telegramas de 1, 2, 4 u 8 bits. Diferenciación entre activación corta y larga, telegrama de inicialización, transmisión cíclica, flancos de pulso con telegramas de 2 bytes, regulador lineal de 8 bits, escenas. Contador, función de bloqueo, contacto de apertura/contacto de cierre, tiempo de antirrebote. Salidas para la conexión de indicadores luminosos de control (indicadores luminosos de baja corriente) para el indicador de estado. Para cada tipo de objeto de entrada/salida: Tensión de contacto: < 3 V (SELV). Corriente de contacto: <0,5 mA. Corriente de salida: máx. 2 mA. Máx. longitud del cable: 30 cm no blindados, se pueden ampliar hasta un máximo de 7,5 m con cable trenzado no blindado. Dimensiones: aprox. 40 x 30,5 x 12,5 mm (LxAnxAl). Color: blanco polar.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric