Schneider Electric - Interfaz pulsador de Básico, Spacelogic knx, Secure, 8 canales, blanco - MTN6002-0008S

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interfaz pulsador de Básico, Spacelogic knx, Secure, 8 canales, blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6002-0008S

Ref.Sonepar

1194484

EAN

3606487137436

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Posibilidad de funcionamiento remoto:

sí

Ethernet:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Control de LED:

sí

Con indicación LED:

sí

Funcionamiento local/funcionamiento manual:

no

Número de canales IN:

8

Número de entradas de señal:

8

Número de canales OUT:

8

Con función de conmutador:

sí

Genera tensión de señal:

no

Diferentes fases conectables:

no

Grado de protección (IP):

IP20

El sistema KNX convierte el estado del contacto físico en una señal digital que se puede usar para operaciones como iluminación, persianas, control de hvac, automatización y mantenimiento y como notificaciones de alerta. Los canales configurables ayudan a personalizar dentro del sistema para satisfacer requerimientos específicos. De entrada libre de potencial con longitud máxima de cable de 10m. Tiene una salida LED de 1,6 mA. Cuenta con un control de iluminación tunable white y RGB. Se alimenta de la tensión del bus KNX y la corriente nominal es de 12mA. Este dispositivo permite un montaje empotrado. Las dimensiones son (An.) 43,5 mm x (Alt.) 35,5 mm x (Prof.) 15,4 mm. El color de este dispositivo es blanco con acabado brillante. La temperatura de funcionamiento es de -5°C hasta +45°C. Alcanza grado de protección IP20. KNX Secure es una característica de seguridad del estandar KNX para el control de hogares y edificios. La flexibilidad ahorra tiempo de instalación, así como aumenta la flexibilidad y la adaptabilidad a futuros desarrollos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric