Schneider Electric - Interfaz relé 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de configuración - Acoplamiento directo
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LA4DFB
Ref.Sonepar
879543
EAN
3389110236378
Tipo de configuración:
Acoplamiento directo
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Con supresor integrado:
no
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...250 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
0 A
Altura:
12 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


