Schneider Electric - INTERRUPTOR 10AX ANTRACITA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Conmutador de pulsador - no
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SDD114101
Ref.Sonepar
1011402
EAN
3606481479846
Sistema de cableado:
Interruptor de desconexión de 1 polo
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con placa de fijación:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Color de la maneta del interruptor:
Antracita
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK02
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
73 mm
Profundidad del dispositivo:
37 mm
Profundidad constructiva:
24 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


