Fin de vida

Schneider Electric - INTERRUPTOR 2P 32A 380V - 15010

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Interruptor de desconexión

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Número de polos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

15010

Ref.Sonepar

321099

EAN

3303430150107

Función de conmutación:

Interruptor de desconexión

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de polos:

2

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

415 V

Tipo de tensión:

CA

Con lámpara de señal:

no

Color de casquete:

Negro

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

70 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Interruptores en carga I, 2 P, 32A. aplicación del dispositivo: control.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric