Schneider Electric - Interruptor ACTI9 IC60N RCBO 4P 10A 300mA 6ka-A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos totales:

4
Ver las opciones disponibles2
Ver las opciones disponibles3

Corriente asignada:

10 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tipo de corriente de fuga:

A

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

6 kA
Ver las opciones disponibles10 kA

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesB

Especificaciones esenciales

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

  • Indice de impulso máximo de tensión Uimp - 4 kV

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9D52410

Ref.Sonepar

612348

EAN

3606481157652

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

10 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Clase de limitación de intensidad:

1

Pérdida de potencia:

2.06 W

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

6 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

6 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

6 kA

Características de desconexión:

Sin retardo

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50 Hz

Curva de disparo:

C

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

45 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

This Acti9 iC60 is a modular residual current breaker with overcurrent protection (RCBO). It is a 4P RCBO with 4 protected poles, rated current is 10A, and operating voltage is 380VAC to 415VAC. The earth leakage protection class is A type with a sensitivity of 300mA. The earth-leakage protection time delay is instantaneous. Breaking capacity at 280VAC to 415VAC is 6000A according to EN/IEC 61009-2-1 and 6kA according to EN/IEC 60947-2. Its unique Visitrip indicator reduces intervention time by showing the faulty circuit. Its Visisafe green strip guarantees the physical opening of the contacts to allow downstream maintenance. Its fast closing mechanism independent of manual operation improves its service life. This product is compliant with EN/IEC 60947-2 and EN/IEC 61009-2-1 standards. Electrical endurance goes up to 10000 cycles, and mechanical endurance goes up to 20000 cycles. The Ue operational voltage is 380VAC to 415VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 4kV. The frequency is 50Hz. It is DIN rail mountable. The width in 9mm pitches is 8. The product color is white (RAL9003). The dimensions are (W) 72mm x (H) 86mm x (D) 78mm. The weight is 423g. It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529 standard) and becomes IP40 once in modular enclosure. The operating temperature is from -25°C to 40°C. The storage temperature is from -40°C to 70°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric