Schneider Electric - Interruptor ACTI9 IC60N RCBO 4P 32A 30mA 6ka AC - A9D57432

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

A9D57432

Ref.Sonepar

248019

EAN

3606481157744

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

32 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Clase de limitación de intensidad:

1

Pérdida de potencia:

3.67 W

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

6 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

6 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

6 kA

Características de desconexión:

Sin retardo

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

50 Hz

Curva de disparo:

C

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...40 °C

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

45 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Interruptor ACTI9 IC60N RCBO 4P 32A 30mA 6ka AC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric