Schneider Electric - INTERRUPTOR AUT.C60PV-DC 650V CC 2P 16A - MGN61651

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - INTERRUPTOR AUT.C60PV-DC 650V CC 2P 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 78.5 mm

  • Curva de disparo - Otros

  • Número de polos totales - 2

  • Corriente asignada - 16 A

  • Tasa de voltaje - 650 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MGN61651

Ref.Sonepar

106031

EAN

3606480149399

Profundidad constructiva:

78.5 mm

Curva de disparo:

Otros

Número de polos totales:

2

Corriente asignada:

16 A

Tasa de voltaje:

650 V

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

1.5 kA

Tipo de tensión:

CC

Intervalo de frecuencia:

0...0 Hz

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

SCHN MGN61651 INTERRUPTOR AUT.C60PV-DC 650V CC 2P 16A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric