Schneider Electric - Interruptor automático caja moldeada NHD150 18kA TM125D 3P/3 - NHDF36125TW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 125...125 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1700...1700 A
Con protección térmica - sí
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Termomagnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NHDF36125TW
Ref.Sonepar
755943
EAN
785901563679
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
125...125 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1700...1700 A
Con protección térmica:
sí
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
600...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
125 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Otros
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
sí
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
18 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
163 mm
Anchura:
104 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


