Schneider Electric - Interruptor automático caja moldeada NJD150 18kA TM225D 3P/3R - NJDF36225TW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 225...225 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1125...2250 A
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal - 525...525 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NJDF36225TW
Ref.Sonepar
756145
EAN
785901596707
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
225...225 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1125...2250 A
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Termomagnético
Tensión de funcionamiento nominal:
525...525 V
Intensidad permanente nominal Iu:
225 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Otros
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
sí
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
18 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
191 mm
Anchura:
104 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


