Schneider Electric - Interruptor automatico ComPacT NSX630F 36kA DCPV 4P 500A TMD - C63F4TM500D1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 500 A
Intervalo de tensión nominal - 1000...1000 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 350...500 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 2500...5000 A
Pérdida de potencia - 134 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C63F4TM500D1
Ref.Sonepar
1205934
EAN
3606482003620
Intensidad permanente nominal Iu:
500 A
Intervalo de tensión nominal:
1000...1000 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
350...500 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
2500...5000 A
Pérdida de potencia:
134 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


