Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor automático COMPACT NSXm 16kA Vigi 100A 4P 50/60Hz conexión EVERLINK - LV426707

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático COMPACT NSXm 16kA Vigi 100A 4P 50/60Hz conexión EVERLINK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 100 A

  • Intervalo de tensión nominal - 440...440 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 40...100 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 60...1000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV426707

Ref.Sonepar

253916

EAN

3606481311177

Intensidad permanente nominal Iu:

100 A

Intervalo de tensión nominal:

440...440 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

16 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

40...100 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

60...1000 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1500...1500 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

sí

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP40

Interruptor automático de protección contra fugas a tierra ComPact NSXm 16kA Vigi 100A 4P conexión Everlink. Posición de neutro a la izquierda. Corriente nominal 100A en 40°C con una tensión nominal de empleo 440V CA 50/60Hz. ComPact NSXm es el disyuntor de caja moldeada (MCCB) de menor tamaño de la gama Compact Nsx. Con su cómodo diseño, puede adaptarse fácilmente a aplicaciones de 16 a 160A.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric