Schneider Electric - Interruptor automático control potencia C60N ICP-M 4P 40A - 11978
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Profundidad constructiva - 72 mm
Curva de disparo - Otros
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
11978
Ref.Sonepar
9920
EAN
3303430119784
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Profundidad constructiva:
72 mm
Curva de disparo:
Otros
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
0 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
0 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
0 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
0 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
4
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
30...70 °C
Capacidad de conexión cable rígido:
1...35 mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


