Schneider Electric - Interruptor automático CVS250B tetrapolar 25kA TM200D

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 440...440 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0...200 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV525322

Ref.Sonepar

145176

EAN

3606480238291

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Intervalo de tensión nominal:

440...440 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0...200 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

0...0 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

0...2000 A

Pérdida de potencia:

15.6 W

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP40

El EasyPact CVS250B es un interruptor automático fijo 4d de 4 polos con un alto nivel de rendimiento y funcionalidad que ahorra costos. Es una opción óptima para aplicaciones de protección de edificios pequeños y medianos. La capacidad de corte (Icu) es de 25 kA rms a 415 VCA 50/60 Hz. La tensión de funcionamiento es de 440 VCA 50/60 Hz. Este producto incluye una unidad de control magnética térmica (TMD) de 200 A. La unidad de desconexión TMD proporciona una protección térmica regulable contra sobrecargas y una protección magnética fija. Esta versión de 4 polos (140 mm x 161 mm x 86 mm) incluye una variedad de funciones y accesorios opcionales. EasyPact CVS250B cumple con las normas internacionales (IEC 60947, CCC, EAC). Se puede instalar en tableros de distribución con aislamiento clase II, ya que es un dispositivo de cara frontal clase II (IEC 60664-1).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric