Schneider Electric - Interruptor automático CVS400F MA320 3P 3R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1920...4160 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Magnético
Tensión de funcionamiento nominal - 220...440 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV540550
Ref.Sonepar
127692
EAN
3606480249488
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1920...4160 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
220...440 V
Intensidad permanente nominal Iu:
400 A
Pérdida de potencia:
24 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Otros
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
sí
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
36 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
255 mm
Anchura:
140 mm
Profundidad:
110 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


