Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura ACTI 19 IC40N 3PN D 6A 6000A/10kA - A9P64706

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura ACTI 19 IC40N 3PN D 6A 6000A/10kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9P64706

Ref.Sonepar

551347

EAN

3606481326195

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

6 A

Tasa de voltaje:

400 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

6 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

4 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

3

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático en miniatura ACTI 19 IC40N 3PN D 6A 6000A/10kA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric