Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura ACTI 9 IC40F 1PN C 10A 6000A/6kA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura ACTI 9 IC40F 1PN C 10A 6000A/6kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 10 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9P53610

Ref.Sonepar

259737

EAN

3606481324443

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

10 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

400 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

6 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.2 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Prueba de explosión:

no

Este producto Acti9 iC40F es un interruptor en miniatura (MCB) de bajo voltaje Es un interruptor automático 1P+N con 1 polo protegido y 10A In de corriente nominal y curva de disparo C El poder de corte asciende a 6 kA a 230 V CA según la norma EN/IEC 60947-2 y 4500 A a 230 VCA según la norma EN/IEC 60898-1 Este producto cumple con el estándar industrial EN/IEC 60898-1 y el estándar residencial EN/IEC 60947-2 Este interruptor en miniatura combina funciones de protección de circuitos contra cortocircuito y sobrecarga de corriente, control y aislamiento " La instalación y el cableado se simplifican con el montaje en clip y la facilidad de mantenimiento" Tiene una resistencia eléctrica de hasta 20000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos El voltaje de operación Ue es 230V AC La tensión nominal de aislamiento Ui es de 400 VCA La resistencia a picos de tensión Uimp es de 4 kV La frecuencia de funcionamiento es de 50 Hz o 60 Hz

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric