Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura ACTI 9 IC40F 1PN C 16A 6000A/6kA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9P53616
Ref.Sonepar
259739
EAN
3606481324450
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
400 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
6 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
2.9 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...16 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


