Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura ACTI 9 IC40F 1PN C 6A 6000A/6kAI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura ACTI 9 IC40F 1PN C 6A 6000A/6kAI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9P53606

Ref.Sonepar

259736

EAN

3606481324436

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

6 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

400 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

6 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

1.4 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Prueba de explosión:

no

Este producto Acti9 iC40F es un interruptor automático en miniatura (MCB). Es un disyuntor 1P+N con 1 polo protegido y 6A en corriente nominal y curva de disparo C. La capacidad nominal de apertura de cortocircuito sube hasta 6kA a 230VCA de conformidad con la norma EN/IEC 60947-2 y 4500A a 230VCA de conformidad con la norma EN/IEC 60898-1. Este producto cumple con las normas industriales EN/IEC 60898-1 y las normas residenciales EN/IEC 60947-2. Este interruptor automático en miniatura combina funciones de protección de circuitos contra cortocircuito y corriente de sobrecarga, control y aislamiento. La instalación y el cableado se simplifican con la función de encaje rápido, así como la facilidad de mantenimiento. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 20000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 230VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 400 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal de Uimp es de 4 kV. La frecuencia de funcionamiento es de 50Hz o 60Hz. Puede montarse en carril DIN para una instalación modular. Su anchura es de 2 pasos de 9mm. El grado de contaminación es 3. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 18mm x (Alt.) 85 mm x (Prof.) 74mm. El peso es de 120g. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 70°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric