Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura ACTI 9 IC40N 1PN D 20A 6000A/10kA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura ACTI 9 IC40N 1PN D 20A 6000A/10kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 20 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9P64620

Ref.Sonepar

321501

EAN

3606481324726

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

20 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

400 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

3.3 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...16 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático en miniatura ACTI 9 IC40N 1PN D 20A 6000A/10kA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric