Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura C60N UL1077 1P curva C 63A Box - M9F22163

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 1

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9F22163

Ref.Sonepar

613008

EAN

3606481168115

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

1

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

63 A

Tasa de voltaje:

277 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

3 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

4.8 W

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Prueba de explosión:

no

This Multi9 C60SP is a low voltage miniature circuit breaker (MCB). It is a 1P circuit breaker with 1 protected pole, 63A rated current and C tripping curve. The rated short circuit breaking capacity goes up to 3kA at 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard and 3kA at 415VAC conforming to EN/IEC 60947-2 standard. This product complies with both industrial standard EN/IEC 60898-1 and residential standard EN/IEC 60947-2. It has been designed to offer enhanced protection by preventing, protecting people and equipment from electrical threats. This product protects from short circuit, earth leakage and overload. This product is dedicated for original equipment manufacturers (OEM) and control panel builders. It has an electrical endurance going up to 10000 cycles and a mechanical endurance going up to 20000 cycles. The Ue operational voltage is 240VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Uimp rated impulse withstand voltage is 6kV. The product can be clipped on a DIN rail. Its width is 2 pitches of 9mm. Pollution degree is 3. The product colour is light grey (RAL7035). The dimensions are (W) 18mm x (H) 81mm x (D) 72mm. It has an IP20 degree of protection (as per IEC/EN 60529) on its terminals. The operating temperature is -30°C to 70°C. The storage temperature is -40°C to 80°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric