Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura C60N UL1077 1P curva D 5A Box - M9F23105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - D
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M9F23105
Ref.Sonepar
613045
EAN
3606481168849
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
D
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
5 A
Tasa de voltaje:
277 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
3 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
2.2 W
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


