Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura C60N UL1077 4P curva C 25A Box - M9F22425

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9F22425

Ref.Sonepar

613040

EAN

3606481168641

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

277 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

3.4 W

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

8

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático en miniatura C60N UL1077 4P curva C 25A Box

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric