Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura C60N UL489 1P curva C 2A Ring - M9F52102
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 48 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 1
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M9F52102
Ref.Sonepar
613208
EAN
3606481170835
Profundidad constructiva:
48 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
1
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
2 A
Tasa de voltaje:
277 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
10 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
3 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
1.7 W
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...25 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


