Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura C60N UL489 3P curva D 35A Ring - M9F53335
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 48 mm
Curva de disparo - D
Número de polos totales - 3
Número de polos protegidos - 3
Corriente asignada - 35 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M9F53335
Ref.Sonepar
613290
EAN
3606481171498
Profundidad constructiva:
48 mm
Curva de disparo:
D
Número de polos totales:
3
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
35 A
Tasa de voltaje:
277 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
20 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
3.3 W
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-30...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...35 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


