Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura C60N UL489 3P curva D 4A Box - M9F43304

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 48 mm

  • Curva de disparo - D

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9F43304

Ref.Sonepar

613167

EAN

3606481170514

Profundidad constructiva:

48 mm

Curva de disparo:

D

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

4 A

Tasa de voltaje:

277 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2 W

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

6

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático en miniatura C60N UL489 3P curva D 4A Box

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric