Schneider Electric - Interruptor automático en miniatura MULTI9 GFP 4P 40A 260mA A-Si 480Y/277V UL - M9R84440

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 240 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.26 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 440 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9R84440

Ref.Sonepar

322538

EAN

3606481198549

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

240 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.26 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

3.6 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1.5 kA

Resistencia a sobreintensidad:

10 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Gris

RAL-número (semejante):

7035

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

81 mm

Profundidad del dispositivo:

60 mm

Interruptor automático en miniatura MULTI9 GFP 4P 40A 260mA A-Si 480Y/277V UL

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric